Philips - PBZ35885000 CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 350...350 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 54 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 32.73 kg CO2 eq.
EAN
8719514358850
Codice prodotto
PBZ35885000
Cod. produttore
35885000
Produttore
PBZ
Base:
GU10
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
350...350 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
54 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Forma della lampada:
Riflettore
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
87 lm/W
Diametro:
50 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
350 lm
Denominazione lampada:
PAR16
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.84
Intensità luminosa:
700 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
23...23 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.45
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.119
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1


