pagina iniziale

Philips - PBZ34794600 MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG

copiacopia
Philips - PBZ34794600 MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 11.2...11.2 W

  • Flusso luminoso - 1521...1521 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 108 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 79.95 kg CO2 eq.

EAN

8719514347946

Codice prodotto

PBZ34794600

Cod. produttore

34794600

Produttore

PBZ

Base:

E27

Potenza della lampada:

11.2...11.2 W

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

108 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

135 lm/W

Diametro:

60 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1521 lm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Fattore di potenza:

0.7

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

51...51 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

20000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.15

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

12 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1003

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0