pagina iniziale

Philips - PBZ34768700 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG

copiacopia
Philips - PBZ34768700 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 6.5...6.5 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 78 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 44.95 kg CO2 eq.

EAN

8719514347687

Codice prodotto

PBZ34768700

Cod. produttore

34768700

Produttore

PBZ

Base:

E27

Potenza della lampada:

6.5...6.5 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

78 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

124 lm/W

Diametro:

45 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

806 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.55

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

50...50 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

20000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

106.38

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1008

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1