Philips - PBZ34661100 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E27 
- Potenza della lampada - 17.5...17.5 W 
- Flusso luminoso - 2452...2452 lm 
- Temperatura di colore - 2700...2700 K 
- Lunghezza - 121 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Classificazione green
Impronta ambientale: 125.49 kg CO2 eq.
EAN
8719514346611
Codice prodotto
PBZ34661100
Cod. produttore
34661100
Produttore
PBZ
Base:
E27
Potenza della lampada:
17.5...17.5 W
Flusso luminoso:
2452...2452 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
121 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
140 lm/W
Diametro:
70 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2452 lm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.51
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
150...150 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
20000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
130.3
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
18 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0972
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1


