Philips - PBZ33633900 TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005318962
Codice prodotto
PBZ33633900
Cod. produttore
33633900
Produttore
PBZ
LED Entladungslampe Philips CorePro LED HPL , LED Alternative fur Entladungslampen Philips HPL/SON 125W und HQL/NAV 125W, Anschluss an 230V, Lange , 4000lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 24.5W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 25000h,Energieeffizienzklasse C, Sockel E27, 300? Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.5, Schutzart IP65