Philips - PBZ32530999 ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1).

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Alluminio
Colore - Alluminio
Lunghezza - 185 mm
Larghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8711559325309
Codice prodotto
PBZ32530999
Cod. produttore
32530999
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Alluminio
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
185 mm
Larghezza:
30 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
20 mm
Trasparente:
no


