Philips - PBZ31675100 MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004810009
Codice prodotto
PBZ31675100
Cod. produttore
31675100
Produttore
PBZ
LED Rohre Philips MASTER VALUE LEDtube T8 UltraEfficient, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL-D 58W und Osram Lumilux L 58W, Anschluss an KVG/VVG/230V, Lange 1500mm, 4100lm, Farbtemperatur 4000K, Leistung 22.1W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 75000h, Energieeffizienzklasse B, Sockel G13, 190? Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20, LED-Ersatz Starter enthalten