pagina iniziale

Philips - PBZ31671300 MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8

copiacopia
Philips - PBZ31671300 MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004809928

Codice prodotto

PBZ31671300

Cod. produttore

31671300

Produttore

PBZ

LED Rohre Philips MASTER VALUE LEDtube T8 UltraEfficient, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL-D 36W und Osram Lumilux L 36W, Anschluss an KVG/VVG/230V, Lange 1200mm, 2600lm, Farbtemperatur 4000K, Leistung 14W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 75000h, Energieeffizienzklasse B, Sockel G24d-1, 190? Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20, LED-Ersatz Starter enthalten