pagina iniziale

Philips - PBZ31633100 TForce Core LED road 40W 730 E40 MV

copiacopia
Philips - PBZ31633100 TForce Core LED road 40W 730 E40 MV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E40

  • Potenza della lampada - 40...40 W

  • Flusso luminoso - 7200...7200 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 225 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 276.86 kg CO2 eq.

EAN

8719514316331

Codice prodotto

PBZ31633100

Cod. produttore

31633100

Produttore

PBZ

Base:

E40

Potenza della lampada:

40...40 W

Flusso luminoso:

7200...7200 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

225 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

70-79

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

180 lm/W

Diametro:

46 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

7200 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

178...178 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

15000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.35

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

40 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.0757

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1