Philips - PBZ31629400 TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 26...26 W
Flusso luminoso - 4200...4200 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 210 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 180.47 kg CO2 eq.
EAN
8719514316294
Codice prodotto
PBZ31629400
Cod. produttore
31629400
Produttore
PBZ
Base:
E27
Potenza della lampada:
26...26 W
Flusso luminoso:
4200...4200 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
210 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
70-79
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
161 lm/W
Diametro:
38 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
4200 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
120...120 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
C
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
15000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.35
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
26 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0843
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1


