pagina iniziale

Philips - PBZ31627000 TForce Core LED road 17W 740 E27 MV

copiacopia
Philips - PBZ31627000 TForce Core LED road 17W 740 E27 MV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 17...17 W

  • Flusso luminoso - 3000...3000 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 170 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 119.81 kg CO2 eq.

EAN

8719514316270

Codice prodotto

PBZ31627000

Cod. produttore

31627000

Produttore

PBZ

Base:

E27

Potenza della lampada:

17...17 W

Flusso luminoso:

3000...3000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

170 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

70-79

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

176 lm/W

Diametro:

38 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

3000 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

80...80 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

15000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.35

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

17 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.0772

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1