Philips - PBZ31553200 MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 250...250 lm
Temperatura di colore - 1800...1800 K
Lunghezza - 143 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 35.98 kg CO2 eq.
EAN
8719514315532
Codice prodotto
PBZ31553200
Cod. produttore
31553200
Produttore
PBZ
Base:
E27
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
250...250 lm
Temperatura di colore:
1800...1800 K
Lunghezza:
143 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Altri
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
62 lm/W
Diametro:
65 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
250 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.7
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
24...24 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
20000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.8
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1