pagina iniziale

Philips - PBZ30720900 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D

copiacopia
Philips - PBZ30720900 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 5.8...5.8 W

  • Flusso luminoso - 460...460 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 45.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 44.14 kg CO2 eq.

EAN

8719514307209

Codice prodotto

PBZ30720900

Cod. produttore

30720900

Produttore

PBZ

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

5.8...5.8 W

Flusso luminoso:

460...460 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

45.5 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Forma della lampada:

Riflettore

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

79 lm/W

Diametro:

50.5 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

460 lm

Denominazione lampada:

MR16

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.7

Intensità luminosa:

1300 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

510...510 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1541

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1