Philips - PBZ30682000 MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004808570
Codice prodotto
PBZ30682000
Cod. produttore
30682000
Produttore
PBZ
LED Rohre Philips MASTER LEDtube T5 HE, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL5 HE 14W und Osram Lumilux T5 HE 14W, Anschluss an 230V, Lange 549mm, 1050lm, Farbtemperatur 4000K, Leistung 7W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 60000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel G5, 200? Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20