Philips - PBZ30397300 DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - R7s
Potenza della lampada - 7.2...7.2 W
Flusso luminoso - 810...810 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 118 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 49.67 kg CO2 eq.
EAN
8719514303973
Codice prodotto
PBZ30397300
Cod. produttore
30397300
Produttore
PBZ
Base:
R7s
Potenza della lampada:
7.2...7.2 W
Flusso luminoso:
810...810 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
118 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Forma della lampada:
Lineare
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
112 lm/W
Diametro:
15 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
810 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
40...40 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
8000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
1
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1112
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0


