Philips - PBZ30199300 CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004561048
Codice prodotto
PBZ30199300
Cod. produttore
30199300
Produttore
PBZ
LED Stablampe Philips CorePro LEDlinear R7S, LED Alternative fur Hochvolt-Stablampen 100W und , Anschluss an -, Lange , 1521lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 11.5W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 15000h, Energieeffizienzklasse E, Sockel R7S, 300? Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.5, Schutzart IP20