Philips - PBZ30051400 CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004561031
Codice prodotto
PBZ30051400
Cod. produttore
30051400
Produttore
PBZ
LED Stiftsockellampe Philips CorePro LEDcapsule G4, LED Alternative fur Niedervolt-Stiftsockellampen 28W , 300lm, Farbtemperatur 2700K, Leistung 2.4W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 15000h, Energieeffizienzklasse E, Sockel G4, Material Kunststoff, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.5, Schutzart IP20


