Philips - PBZ30047700 CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004561024
Codice prodotto
PBZ30047700
Cod. produttore
30047700
Produttore
PBZ
LED Stiftsockellampe Philips CorePro LEDcapsule G4, LED Alternative fur Niedervolt-Stiftsockellampen 20W , 200lm, Farbtemperatur 2700K, Leistung 1.7W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 15000h, Energieeffizienzklasse F, Sockel G4, Material Kunststoff, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.5, Schutzart IP20


