Philips - PBZ29931300 TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E40
Potenza della lampada - 36...36 W
Flusso luminoso - 5500...5500 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 230 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 259.99 kg CO2 eq.
EAN
8719514299313
Codice prodotto
PBZ29931300
Cod. produttore
29931300
Produttore
PBZ
Base:
E40
Potenza della lampada:
36...36 W
Flusso luminoso:
5500...5500 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
230 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
152 lm/W
Diametro:
90 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
5500 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP65
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
165...165 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
15000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.25
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
36 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0892
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1


