Philips - PBZ29929000 TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 36...36 W
Flusso luminoso - 6000...6000 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 245 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 257.37 kg CO2 eq.
EAN
8719514299290
Codice prodotto
PBZ29929000
Cod. produttore
29929000
Produttore
PBZ
Base:
E27
Potenza della lampada:
36...36 W
Flusso luminoso:
6000...6000 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
245 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
166 lm/W
Diametro:
90 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
6000 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP65
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
165...165 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
15000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.25
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
36 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0817
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1


