pagina iniziale

Philips - PBZ29927600 TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR

copiacopia
Philips - PBZ29927600 TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 36...36 W

  • Flusso luminoso - 5500...5500 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 245 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 257.37 kg CO2 eq.

EAN

8719514299276

Codice prodotto

PBZ29927600

Cod. produttore

29927600

Produttore

PBZ

Base:

E27

Potenza della lampada:

36...36 W

Flusso luminoso:

5500...5500 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

245 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

152 lm/W

Diametro:

90 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

5500 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP65

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

165...165 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

15000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.25

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

36 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.0892

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1