pagina iniziale

Philips - PBZ29747000 TForce Core LED road 45W 730 E40 MV

copiacopia
Philips - PBZ29747000 TForce Core LED road 45W 730 E40 MV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004561000

Codice prodotto

PBZ29747000

Cod. produttore

29747000

Produttore

PBZ

LED Entladungslampe Philips CorePro LED SON-T , LED Alternative fur Entladungslampen Philips SON-T/CDO-TT 100-150W und NAV-T 100-150W, Anschluss an 220-240V, Lange , 8800lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 45W, Farbwiedergabeindex CRI70, mittlere Nutzlebensdauer 25000h, Energieeffizienzklasse B, Sockel E40, 330? Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP65