Philips - PBZ29566700 CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004560966
Codice prodotto
PBZ29566700
Cod. produttore
29566700
Produttore
PBZ
LED Rohre Philips CorePro LEDtube T5 HO, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL5 HO 49W und Osram Lumilux T5 HO 49W, Anschluss an EVG, Lange 1449mm, 3900lm, Farbtemperatur 4000K, Leistung 26.7W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 50000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel G5, 200? Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20


