Philips - PBZ29564300 CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004560959
Codice prodotto
PBZ29564300
Cod. produttore
29564300
Produttore
PBZ
LED Rohre Philips CorePro LEDtube T5 HO, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL5 HO 49W und Osram Lumilux T5 HO 49W, Anschluss an EVG, Lange 1449mm, 3700lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 26.7W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 50000h, Energieeffizienzklasse E, Sockel G5, 200? Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20