Philips - PBZ29562900 CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004560942
Codice prodotto
PBZ29562900
Cod. produttore
29562900
Produttore
PBZ
LED Rohre Philips CorePro LEDtube T5 HO, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL5 HO 54W und Osram Lumilux T5 HO 54W, Anschluss an EVG, Lange 1149mm, 3900lm, Farbtemperatur 6500K, Leistung 26.7W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 50000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel G5, 200? Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20