pagina iniziale

Philips - PBZ29558200 CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5

copiacopia
Philips - PBZ29558200 CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004560928

Codice prodotto

PBZ29558200

Cod. produttore

29558200

Produttore

PBZ

LED Rohre Philips CorePro LEDtube T5 HO, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL5 HO 54W und Osram Lumilux T5 HO 54W, Anschluss an EVG, Lange 1149mm, 3700lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 26.7W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 50000h, Energieeffizienzklasse E, Sockel G5, 200? Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20