Philips - PBZ29552000 CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004560898
Codice prodotto
PBZ29552000
Cod. produttore
29552000
Produttore
PBZ
LED Rohre Philips CorePro LEDtube T5 HE, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL5 HE 35W und Osram Lumilux T5 HE 35W, Anschluss an EVG, Lange 1449mm, 2800lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 20.5W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 50000h, Energieeffizienzklasse E, Sockel G5, 200? Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20


