Philips - PBZ29550600 CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
2000004560881
Codice prodotto
PBZ29550600
Cod. produttore
29550600
Produttore
PBZ
LED Rohre Philips CorePro LEDtube T5 HE, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL5 HE 28W und Osram Lumilux T5 HE 28W, Anschluss an EVG, Lange 1149mm, 2500lm, Farbtemperatur 6500K, Leistung 17.1W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 50000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel G5, 200? Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20


