Philips - PBZ29544500 CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004560850
Codice prodotto
PBZ29544500
Cod. produttore
29544500
Produttore
PBZ
LED Rohre Philips CorePro LEDtube T5 HE, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL5 HE 14W und Osram Lumilux T5 HE 14W, Anschluss an EVG, Lange 549mm, 1050lm, Farbtemperatur 6500K, Leistung 7.1W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 50000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel G5, 200? Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20


