pagina iniziale

Philips - PBZ29049500 CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3

copiacopia
Philips - PBZ29049500 CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004808037

Codice prodotto

PBZ29049500

Cod. produttore

29049500

Produttore

PBZ

LED Kompaktlampe Philips CorePro PLC 4P, LED Alternative fur Kompaktleuchtstofflampe Philips PL-C 26W und OSRAM DULUX D/E 26W, Anschluss an EVG/230V, 990lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 9.5W, Farbwiedergabeindex CRI82, mittlere Nutzlebensdauer 30000h, Energieeffizienzklasse F, Sockel G24Q-3 rotierbar, 120? Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20