pagina iniziale

Philips - PBZ28760000 CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3

copiacopia
Philips - PBZ28760000 CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004560829

Codice prodotto

PBZ28760000

Cod. produttore

28760000

Produttore

PBZ

LED Kompaktlampe Philips CorePro PLC 2P, LED Alternative fur Kompaktleuchtstofflampe Philips PL-C 26W und OSRAM DULUX D 26W, Anschluss an KVG/VVG/230V, 1100lm, Farbtemperatur 4000K, Leistung 8.9W, Farbwiedergabeindex CRI82, mittlere Nutzlebensdauer 30000h, Energieeffizienzklasse E, Sockel G24D-3 rotierbar, 120? Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20