pagina iniziale

Philips - PBZ28658000 CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

copiacopia
Philips - PBZ28658000 CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004497705

Codice prodotto

PBZ28658000

Cod. produttore

28658000

Produttore

PBZ

LED Kompaktlampe Philips CorePro PLS 2P, LED Alternative fur Kompaktleuchtstofflampe Philips PL-S 9/11W und OSRAM DULUX S 9/11W, Anschluss an KVG/VVG/230V, 520lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 5W, Farbwiedergabeindex CRI82, mittlere Nutzlebensdauer 30000h, Energieeffizienzklasse F, Sockel G23, 120? Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20