Philips - PBZ28513305 Actinic BL TL-E 22W/10 1CT/20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G10q
Lampada - Lampada fluorescente
Tipo di radiazione UV - UV-A
Potenza della lampada - 22 W
Lunghezza complessiva - 231.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8711500285133
Codice prodotto
PBZ28513305
Cod. produttore
28513305
Produttore
PBZ
Base:
G10q
Lampada:
Lampada fluorescente
Tipo di radiazione UV:
UV-A
Potenza della lampada:
22 W
Lunghezza complessiva:
231.5 mm
Adatto contro gli insetti:
sì
Lampada a luce nera:
no
Diametro:
29.5 mm
Tensione della lampada:
57...67 V
Forma della lampada:
Anello / Matassa
Adatto per la disinfezione dell'aria:
no
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
no
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto per la reprografia:
no
Durata media nominale:
9000 h
Adatto per l'abbronzatura:
no
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Accenditore esterno richiesto:
sì
Starter integrato:
no
Dimmerabile:
no
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Contenuto di mercurio:
8 mg


