Philips - PBZ27866000 CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004807481
Codice prodotto
PBZ27866000
Cod. produttore
27866000
Produttore
PBZ
LED Rohre Philips CorePro LEDtube T8 Ultra Output, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL-D 58W und Osram Lumilux L 58W, Anschluss an KVG/VVG/230V, Lange 1500mm, 3500lm, Farbtemperatur 4000K, Leistung 25.9W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 50000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel G13, 240? Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20, LED-Ersatz Starter enthalten


