Philips - PBZ27862200 CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004811594
Codice prodotto
PBZ27862200
Cod. produttore
27862200
Produttore
PBZ
LED Rohre Philips CorePro LEDtube T8 Ultra Output, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL-D 36W und Osram Lumilux L 36W, Anschluss an KVG/VVG/230V, Lange 1200mm, 2400lm, Farbtemperatur 6500K, Leistung 17.7W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 50000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel G13, 240? Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20, LED-Ersatz Starter enthalten