Philips - PBZ27377100 UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Profondità - 81 mm
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Compatibile con Amazon Alexa - no
Confezione
1 PZ
EAN
8719514273771
Codice prodotto
PBZ27377100
Cod. produttore
27377100
Produttore
PBZ
Modello:
Altri
Profondità:
81 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Larghezza:
81 mm
Altezza:
14 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no


