Philips - PBZ26500800 9MX056 EP-900 SI SET.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Plastica
Colore - Argento
Lunghezza - 26 mm
Larghezza - 92 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4030732265008
Codice prodotto
PBZ26500800
Cod. produttore
26500800
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Plastica
Colore:
Argento
Lunghezza:
26 mm
Larghezza:
92 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
108 mm
Trasparente:
no