pagina iniziale

Philips - PBZ26481740 Insect PL-L 36W /10

copiacopia
Philips - PBZ26481740 Insect PL-L 36W /10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - 2G11

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Tipo di radiazione UV - UV-A

  • Potenza della lampada - 36 W

  • Lunghezza complessiva - 415.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500264817

Codice prodotto

PBZ26481740

Cod. produttore

26481740

Produttore

PBZ

Base:

2G11

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Tipo di radiazione UV:

UV-A

Potenza della lampada:

36 W

Lunghezza complessiva:

415.6 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

no

Diametro:

39 mm

Tensione della lampada:

101...111 V

Forma della lampada:

Altri

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per applicazioni mediche:

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

2000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno richiesto:

Accenditore esterno richiesto:

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Contenuto di mercurio:

2 mg