Philips - PBZ26440499 TUV 25W - 4P SE UNP/32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - SE (4 pin)
Lampada - Lampada fluorescente
Tipo di radiazione UV - UV-C
Potenza della lampada - 23 W
Lunghezza complessiva - 556.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8711500264404
Codice prodotto
PBZ26440499
Cod. produttore
26440499
Produttore
PBZ
Base:
SE (4 pin)
Lampada:
Lampada fluorescente
Tipo di radiazione UV:
UV-C
Potenza della lampada:
23 W
Lunghezza complessiva:
556.6 mm
Adatto contro gli insetti:
no
Lampada a luce nera:
no
Diametro:
19.3 mm
Tensione della lampada:
77...87 V
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Adatto per la disinfezione dell'aria:
sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
sì
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto per la reprografia:
no
Durata media nominale:
5000 h
Adatto per l'abbronzatura:
no
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Accenditore esterno richiesto:
sì
Starter integrato:
no
Dimmerabile:
sì
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Contenuto di mercurio:
4.4 mg