Philips - PBZ26413840 TUV T8 F17 1SL/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Lampada - Lampada fluorescente
Tipo di radiazione UV - UV-C
Lunghezza complessiva - 604 mm
Adatto contro gli insetti - no
Confezione
1 PZ
EAN
8711500264138
Codice prodotto
PBZ26413840
Cod. produttore
26413840
Produttore
PBZ
Base:
G13
Lampada:
Lampada fluorescente
Tipo di radiazione UV:
UV-C
Lunghezza complessiva:
604 mm
Adatto contro gli insetti:
no
Lampada a luce nera:
no
Diametro:
28 mm
Tensione della lampada:
67...77 V
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Adatto per la disinfezione dell'aria:
sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
sì
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto per la reprografia:
no
Durata media nominale:
9000 h
Adatto per l'abbronzatura:
no
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Accenditore esterno richiesto:
sì
Starter integrato:
no
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
18 kWh
Contenuto di mercurio:
5 mg