Philips - PBZ26079670 Kompaktleuchtstofflampe 9W 827 G23 (2-pi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 8.8 W
Flusso luminoso - 600 lm
Base - G23 (2-pin)
Temperatura del colore - 2700 K
Durata media nominale - 10000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8711500260796
Codice prodotto
PBZ26079670
Cod. produttore
26079670
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
8.8 W
Flusso luminoso:
600 lm
Base:
G23 (2-pin)
Temperatura del colore:
2700 K
Durata media nominale:
10000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
827
Diametro:
28 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Lunghezza complessiva:
167 mm
Starter integrato:
sì
Tecnologia ad amalgama:
no
Per applicazioni speciali:
Altri
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
2
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
11 kWh
Denominazione lampada:
Altri
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G