Philips - PBZ26077799 SP/LL850X 491 BC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore multifunzione
Profondità - 1527 mm
Diametro - 63 mm
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Confezione
1 PZ
EAN
8718696260777
Codice prodotto
PBZ26077799
Cod. produttore
26077799
Produttore
PBZ
Modello:
Sensore multifunzione
Profondità:
1527 mm
Diametro:
63 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Larghezza:
63 mm
Altezza:
83 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no