pagina iniziale

Philips - PBZ26042027 Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC

copiacopia
Philips - PBZ26042027 Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Lampada - Lampada fluorescente

  • Tipo di radiazione UV - UV-A

  • Potenza della lampada - 8 W

  • Lunghezza complessiva - 302.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500260420

Codice prodotto

PBZ26042027

Cod. produttore

26042027

Produttore

PBZ

Base:

G5

Lampada:

Lampada fluorescente

Tipo di radiazione UV:

UV-A

Potenza della lampada:

8 W

Lunghezza complessiva:

302.5 mm

Adatto contro gli insetti:

Lampada a luce nera:

no

Diametro:

16 mm

Tensione della lampada:

52...60 V

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

5000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno richiesto:

Accenditore esterno richiesto:

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

15 kWh

Contenuto di mercurio:

4.4 mg

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht,sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet,um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Daruber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl fur die Umwelt dar. Ferner ermoglicht die Verfugbarkeit einer Vielzahl vonBauformen(rohrenformig (T5, T8, T12), kreisformig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) undWattagen die Entwicklung aller Arten von Designs fur Ihre elektronischen Insektenvernichter.