Philips - PBZ25985400 9MX056 MB-SW L1250 SI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio
Colore - Argento
Lunghezza - 1250 mm
Larghezza - 74 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4030732259854
Codice prodotto
PBZ25985400
Cod. produttore
25985400
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio
Colore:
Argento
Lunghezza:
1250 mm
Larghezza:
74 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
75 mm
Trasparente:
no