Philips - PBZ25008750 Deco 7.0W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 7 W
Modello - Chiaro
Flusso luminoso - 21 lm
Base - E14
Durata media nominale - 1000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8711500250087
Codice prodotto
PBZ25008750
Cod. produttore
25008750
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
7 W
Modello:
Chiaro
Flusso luminoso:
21 lm
Base:
E14
Durata media nominale:
1000 h
Denominazione lampada:
Altri
Colore:
Neutro
Tensione della lampada:
230...240 V
Corrente nominale:
30 mA
Diametro:
17 mm
Lunghezza complessiva:
54 mm
Rinforzata (Resistente agli urti):
no
Adatto per forno:
no
Adatta per frigorifero:
no
Filamento in carbonio:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh


