pagina iniziale

Philips - PBZ22806600 MSD 250/2 30H 1CT/4

copiacopia
Philips - PBZ22806600 MSD 250/2 30H 1CT/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 250 W

  • Tensione della lampada - 82...106 V

  • Flusso luminoso - 18000 lm

  • Base - GY9,5

  • Temperatura del colore - 8500 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291228066

Codice prodotto

PBZ22806600

Cod. produttore

22806600

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

250 W

Tensione della lampada:

82...106 V

Flusso luminoso:

18000 lm

Base:

GY9,5

Temperatura del colore:

8500 K

Codice ANSI:

FSL

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Diametro:

23 mm

Lunghezza dell'arco:

5 mm

Tecnologia:

Alogenuri metallici

Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):

no

Forma del filamento:

Elettrodo a barra

Lunghezza del filamento:

0 mm

Altezza del punto luminoso:

55 mm

Lunghezza complessiva:

108 mm

Die MSD Metallhalogen-Entladungslampe sorgt fur eine gut ausgeleuchtete und lebendige Unterhaltung.