pagina iniziale

Philips - PBZ22802800 MSR 700 SA 1CT/4

copiacopia
Philips - PBZ22802800 MSR 700 SA 1CT/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 700 W

  • Tensione della lampada - 63...83 V

  • Flusso luminoso - 55000 lm

  • Base - GY9,5

  • Temperatura del colore - 5600 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291228028

Codice prodotto

PBZ22802800

Cod. produttore

22802800

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

700 W

Tensione della lampada:

63...83 V

Flusso luminoso:

55000 lm

Base:

GY9,5

Temperatura del colore:

5600 K

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Diametro:

25 mm

Lunghezza dell'arco:

4 mm

Tecnologia:

Alogenuri metallici

Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):

no

Forma del filamento:

Elettrodo a barra

Altezza del punto luminoso:

39 mm

Diametro del riflettore:

30 mm

Lunghezza complessiva:

83 mm