pagina iniziale

Philips - PBZ22796000 MSR 400 HR 1CT/4

copiacopia
Philips - PBZ22796000 MSR 400 HR 1CT/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 430 W

  • Tensione della lampada - 62...78 V

  • Flusso luminoso - 35000 lm

  • Base - GZZ9,5

  • Temperatura del colore - 5830 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291227960

Codice prodotto

PBZ22796000

Cod. produttore

22796000

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

430 W

Tensione della lampada:

62...78 V

Flusso luminoso:

35000 lm

Base:

GZZ9,5

Temperatura del colore:

5830 K

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Diametro:

23 mm

Lunghezza dell'arco:

6 mm

Tecnologia:

Alogenuri metallici

Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):

no

Forma del filamento:

Elettrodo a barra

Altezza del punto luminoso:

61 mm

Lunghezza complessiva:

110 mm