pagina iniziale

Philips - PBZ22134000 MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4

copiacopia
Philips - PBZ22134000 MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 1500 W

  • Tensione della lampada - 88...108 V

  • Flusso luminoso - 108000 lm

  • Base - PGJX50

  • Temperatura del colore - 5960 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291221340

Codice prodotto

PBZ22134000

Cod. produttore

22134000

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

1500 W

Tensione della lampada:

88...108 V

Flusso luminoso:

108000 lm

Base:

PGJX50

Temperatura del colore:

5960 K

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Diametro:

28 mm

Lunghezza dell'arco:

6.3 mm

Tecnologia:

Alogenuri metallici

Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):

no

Forma del filamento:

Elettrodo a barra

Altezza del punto luminoso:

65 mm

Lunghezza complessiva:

128 mm