Philips - PBZ22131900 MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 2500 W
Tensione della lampada - 118...138 V
Flusso luminoso - 179500 lm
Base - PGJX50
Temperatura del colore - 7000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8718291221319
Codice prodotto
PBZ22131900
Cod. produttore
22131900
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
2500 W
Tensione della lampada:
118...138 V
Flusso luminoso:
179500 lm
Base:
PGJX50
Temperatura del colore:
7000 K
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Diametro:
35.5 mm
Lunghezza dell'arco:
9.5 mm
Tecnologia:
Alogenuri metallici
Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):
no
Forma del filamento:
Elettrodo a barra
Lunghezza del filamento:
0 mm
Altezza del punto luminoso:
75 mm
Lunghezza complessiva:
153 mm